カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- SMC(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ナイキ(1)
- マイゾックス(1)
- アイゼン(1)
- メディカル・エイド(1)
- PROST's(1)
「plb02」の検索結果
特価

基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷から6日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から8日以内出荷2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。定格電流(A)3