カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(2)
- 呉竹(25)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- 三菱電機(14)
- StarTech.com(13)
- コンサス(10)
- コクヨ(8)
- 岩下(8)
- 三桂製作所(7)
- イスカル(6)
- SMC(6)
- LPL(6)
- 大阪魂(6)
- オリエンタルモーター(5)
- シャープ(5)
- TRUSCO(5)
- 日研工作所(5)
- リスパック(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
「ps50」の検索結果
特価

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥579税込¥6371個当日出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥449税込¥4941個当日出荷から8日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥589税込¥6481個当日出荷から8日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ストレートスルーホール
JAE(日本航空電子工業)¥369税込¥4061個当日出荷から71日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプストレート使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット
JAE(日本航空電子工業)¥689税込¥7581個当日出荷1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール
JAE(日本航空電子工業)¥439税込¥4831個当日出荷から8日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥679~税込¥747~1個3日以内出荷から110日以内出荷MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易にできる圧接方式です。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷から33日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型
JAE(日本航空電子工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。仕様2列型耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から6日以内出荷コンタクトピッチ2.54mmで1列型と2列型が有ります。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)5.5耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から6日以内出荷誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。 既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥34税込¥371個当日出荷から8日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット用ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥57~税込¥63~1個当日出荷から27日以内出荷圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。結線部を保護し固定出来ます。