カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(6)
- ROHM(39)
- サンハヤト(10)
- DELTA(デルタ)(3)
- 正和(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- ホーザン(2)
- 三和電気計器(2)
- HAKKO(白光)(4)
- アズワン(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- ABRACON(296)
- BOURNS(290)
- KOA(431)
- Panasonic(パナソニック)(1,839)
- RS PRO(238)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(735)
- TRACO POWER(179)
- VISHAY(689)
- YAGEO(1,031)
- ブランドをもっと見る
「smd」の検索結果

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から8日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥289~税込¥318~1個当日出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット
JAE(日本航空電子工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)
JAE(日本航空電子工業)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上結線方法圧接