プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)のページです。プロシェア(ナビス/アズワン)は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
プロシェア(ナビス/アズワン)(7件のレビュー)当日出荷
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)当日出荷
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下付属品保管ケース寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
プロシェア(ナビス/アズワン)(6件のレビュー)当日出荷
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)包装形態1巻フィルム包装オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約3包帯種類伸縮包帯
プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)アズワン品番7-7666-01
プロシェア(ナビス/アズワン)(9件のレビュー)当日出荷
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)容量(L)20(おしぼり約70本)消費電力(W)200温度調整方法バイメタル式サーモスタット付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚電源(V)AC100(50/60Hz)棚段数(段)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240アズワン品番7-2798-01
プロシェア(ナビス/アズワン)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1箱(5ケース×6000枚)ほか
当日出荷
エコでやわらかな使い心地です。再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。
質量(kg)袋/約0.277、ケース/約8.9材質再生紙100%シートサイズ(mm)220×230
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)95×74×56質量(g)36アズワン品番7-4414-01
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
縦にも横にも手で素早く、きれいに切る事ができ、貼り付け処理が容易です。脱脂綿、ガーゼ、包帯などの固定に使用できます。
材質テープ部/レーヨン不織布、芯/紙、粘着剤/アクリル系
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)翌々日出荷
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質ナイロン・ポリウレタン色白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)・膝(11)・大腿下部(13)・大腿中央(11)医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
利便性に優れた小型卓上タイプ24Wの強力ブラックライトです。作業に合わせて首の角度を変更できます。
仕様紫外線管:24Wツイン蛍光灯電源AC100V 50/60Hz最高高さ(mm)525電源コード(m)1.3(2P)最大幅(mm)345ベース寸法(mm)165×200紫外線波長(nm)365アズワン品番7-8001-01
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。
材質ナイロン・ポリウレタン色白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
水を入れることで、人体に近いトレーニング効果が期待できます。褥瘡・皮膚トラブル予防として、オムツの当て方の練習を手軽に行えます。介護施設、教育機関でのトレーニングとして活用できます。水を入れても、空気を入れても使用できます。陰部洗浄の練習としても使用可能です。内側からおむつとパッドの当たり具合が確認できる透明仕様です。おへそと肛門部に目印がついており、おむつ交換の目安になります。
寸法(mm)約250×200×500材質PVC(塩化ビニル樹脂)付属品水入れ用ロート×1個、ハンディ空気入れ×1個
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
日本製のN95マスクです。口元の圧迫感が少ない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズピース/スチール・PE(ポリエチレン)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)色ホワイト形状プリーツ入数(枚)50生産国日本アズワン品番7-872-01ひもタイプオーバーヘッドタイプ
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
鋭い切れ味!使いやすい形状で、操作性に優れています。
材質刃部・ヤスリ/ステンレス、その他/亜鉛合金全長(mm)約85アズワン品番7-7733-01
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
凍らずやわらかなので、脇・肩・足など局部クーリングに適しています。額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。外装は安心の二重構造ですフレキシブルな構造になっており、肩にかけたり足に巻きやすくなっています。辛味成分配合で誤食を防ぎます。
材質本体/(外装)ポリオレフィン系フィルム(POフィルム)、内容物/増粘剤・エタノール寸法(mm)470×185品名5連容量(g)500アズワン品番0-1614-02
プロシェア(ナビス/アズワン)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
折数12重折タイプ材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000110医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(50枚)ほか
当日出荷
適度な柔らかさと、高い強度を持った3層構造のSMS不織布です。滅菌物への、細菌や水分・液体などの混入を防ぎます。滅菌包装用ラッピングの他に、ドレープとしてもお使い頂けます。
仕様EOG・オートクレーブ(121℃)・γ線・電子線滅菌可材質不織布(PPスパンボンド)
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」
長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100包装形態1巻フィルム包装オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯再生包帯種類弾力包帯
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
保冷・保温効果を備えたショッピングバッグ内装には、保温効果の高い厚手アルミを使用しています。運搬時に内容物が飛び出さないように、バッグの口形状は巾着になっています。
材質外装/PET、内装/保冷アルミ発泡材口形状巾着
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
表皮を薄く削り取ることができます。にぎりやすい形状で、使い勝手に優れています。厚くなった足などのタコを削るのに使用します。オールステンレスでオートクレーブ可能
材質ステンレス全長(mm)約160アズワン品番7-7732-01
プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)翌々日出荷
エプロン部のスナップを留めるとポケットになり、食べこぼしをキャッチできます。オール樹脂製のため、カビやにおいが付きにくいです。縁取りがなくフラットな仕様のため、汚れが落ちやすくカビにくいです。使用後は中性洗剤で手洗いが可能です。カビにくく、におわない
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合体)寸法(mm)約430×415洗濯方法手洗い/乾燥機不可/食洗機不可/脱水機不可