カテゴリ

  • 電気材料(45)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(125)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(88)
  • TOKIO(藤沢工業)(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(34)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](29)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • ナイキ(23)
  • サンケイ(22)
  • LION (ライオン事務器)(20)
  • エスコ(18)
  • TRUSCO(18)
  • 南榮工業(18)
  • ハリケーン(15)
  • 理研製鋼(15)
  • 三桂製作所(15)
  • 南電機(14)
  • 未来工業(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19.1」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(8本)
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(2本)
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷から30日以内出荷
    差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66使用場所屋内
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1袋(5本)
    当日出荷から95日以内出荷
    半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
    材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
    使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    当日出荷から95日以内出荷
  • ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    コーナー及び分岐点で束線を保持します 。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。
    用途ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。材質アセタール使用温度範囲(℃)-40~90最大結束径(Φmm)19.1使用場所屋内使用ねじM4
  • パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
  • 360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • スーパーネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
    用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    73,980税込81,378
    1袋(200個)
    当日出荷から95日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
    用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷
    ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
    用途ケーブルなどの摩耗防止。トラスコ品番825-7458材質難燃性ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.26長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1特性難燃
  • スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
    用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1箱(5本)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋(200個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • ネットチューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途ケーブルなどの摩耗防止トラスコ品番828-1661材質ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.22長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1箱(500個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
  • コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    48,980税込53,878
    1袋
    翌々日出荷から20日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷から30日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質難燃性ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃
  • 熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1袋(5本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,698税込10,668
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
    用途配線の絶縁、保護、端末処理。トラスコ品番147-7403長さ(mm)304材質/仕上接着剤付きポリオレフィン質量(g)172使用温度範囲(℃)-65~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)19.1収縮温度120℃収縮率(%)66アズワン品番64-8559-53収縮後内径(Φmm)5.6収縮後肉厚(mm)2.3
  • 熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1セット(5本)
    当日出荷から95日以内出荷
    絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
    用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1箱(5本)
    当日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番147-9033セット内容4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本長さ(mm)152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~110収縮前内径(Φmm)4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4収縮温度121℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋(5本)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    339,800税込373,780
    1袋(125本)
    3日以内出荷から30日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ポリエチレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1巻
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止
  • リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ PANDUIT(パンドウイット)

    リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)ほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
    用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外