カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 山洋電気(4)
- 東洋技研(3)
- SMC(2)
- アイセル(1)
- オリンパス(1)
- 長野計器(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WATSON(1)
- SAMTEC(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「109s010」の検索結果
特価

M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781個94日以内出荷M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃