カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • BOURNS(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • Festo(12)
  • KEMET(40)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RS PRO(33)
  • SMC(23)
  • TDK(8)
  • TDT(田野井)(23)
  • エスコ(12)
  • クリモト(栗本鉄工所)(15)
  • コガネイ(19)
  • サンドビック(14)
  • シーケー金属(5)
  • ホンダ(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • 前澤化成工業(15)
  • 岡崎精工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125x100」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(2500枚)
    当日出荷から100日以内出荷
    レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
    用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(2500枚)
    当日出荷から95日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
  • 手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)

    手書き用セルフラミネート

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻ほか
    当日出荷
    手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
    使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
  • セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1箱(5000枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
    用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
  • 熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
    材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1
  • 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
    色白質量(g)134使用温度範囲(℃)-46~107列数1
  • 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥96,980税込¥106,678
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    色白
ケーブル収納・配線カテゴリ