カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- BOURNS(5)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Festo(12)
- KEMET(40)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RS PRO(32)
- SMC(23)
- TDK(8)
- TDT(田野井)(23)
- エスコ(12)
- クリモト(栗本鉄工所)(15)
- コガネイ(19)
- サンドビック(14)
- シーケー金属(5)
- ホンダ(6)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- 前澤化成工業(15)
- 岡崎精工(6)
- ブランドをもっと見る
「125x100」の検索結果
特価

レーザープリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801箱(2500枚)当日出荷から100日以内出荷レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781箱(2500枚)当日出荷から95日以内出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
手書き用セルフラミネート
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980~税込¥92,378~1箱(5000枚)ほか当日出荷から95日以内出荷ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。色白質量(g)134使用温度範囲(℃)-46~107列数1