カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ParkerTAIYO(31)
- CKD(16)
- UNION(ユニオン)(6)
- 住友重機械工業(5)
- 京セラ(4)
- コガネイ(4)
- イスカル(3)
- SMC(3)
- ROTRONIC(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 岡田装飾金物(1)
- K.Pガスケット(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「15t63」の検索結果
特価

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980~税込¥53,878~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)当日出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
バックルロック式 長尺ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980税込¥46,1781巻30日以内出荷から95日以内出荷仕様屋内外材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.38長さ(m)25.1使用温度範囲(℃)-40~140℃