カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(4)
- スリーボンド(11)
- オーム電機(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- TRUSCO(2)
- アピデ(2)
- 和平フレイズ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 森宮電機(1)
- リブプラス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「18c pando」の検索結果

耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥279~税込¥307~1袋(100本)当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)当日出荷から95日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥219~税込¥241~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)¥9,298~税込¥10,228~1袋(100個)ほか当日出荷から60日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Single Wireスリーブ形状リングスリープ
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷から9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)20日以内出荷ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)トラスコ品番814-6591材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂幅(mm)254色黒高さ(mm)51.8奥行(mm)48.6ポート数12
メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)23日以内出荷工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。用途端子接続に。トラスコ品番167-1397幅(mm)3.8寸法(mm)2.8 x 0.8全長(mm)17.5色赤電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応