カテゴリ

  • 電気材料(115)
  • 防犯用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(57)
  • 大阪魂(1,421)
  • エスコ(440)
  • TRUSCO(260)
  • サカエ(229)
  • 椿本チエイン(173)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(158)
  • RS PRO(138)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(112)
  • TRACO POWER(104)
  • 三木プーリ(97)
  • シグマ光機(92)
  • 岡崎精工(90)
  • KANA(片山チエン)(87)
  • ERECTA(エレクター)(86)
  • タンガロイ(79)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(73)
  • フジキン(72)
  • 旭精工(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25.4mm」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用掛け金

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
  • ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ボールバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
    材質ポリプロピレン
  • 4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1式(500個)
    6日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
    材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。適合バンド幅(mm)2.3~3.6仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用掛け金

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
    用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
    用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。アルミ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)77トラスコ品番438-2579材質アルミニウム質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540
  • 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    配線止め具 クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1セット(25個)
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(2本)
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • ゲートバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ゲートバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
    用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。材質ポリプロピレン(PP)仕様鍵穴付
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(6本)
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135
  • レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
    用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
  • ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    ISO警告ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
    用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
  • ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-1905材質ナイロン質量(g)58寸法A(mm)52.1寸法D(mm)8.9寸法E(mm)19.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)11.7取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    コーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    特性耐候
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用ハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
    用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4質量(g)47
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(2本)
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33耐電圧(V)600
  • 熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1箱(200枚)
    当日出荷
    光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
    用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
  • コードロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    コードロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 電気工事用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    電気工事用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1箱(1個)
    当日出荷
    掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
    トラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。材質ABS仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • 手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)

    手書き用セルフラミネート

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
    使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    当日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    1ポート用アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
    材質ABS、合成樹脂質量(g)36使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。
  • ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用ハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプ
    トラスコ品番403-7707材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼質量(g)119寸法A(mm)60.2寸法B(mm)25.4
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
    用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質スチール幅(mm)11.2
  • ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋
    当日出荷
    文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
    用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
  • セルフラミネートラベル 1000枚入り PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル 1000枚入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    トラスコ品番475-4841質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2