カテゴリ

  • 電気材料(119)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(66)
  • PROST's(392)
  • TRUSCO(303)
  • 三木プーリ(291)
  • ニッセイ(263)
  • ニッぺ(日本ペイント)(228)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • Panasonic(パナソニック)(210)
  • 山崎実業(198)
  • エスコ(174)
  • YAMAZEN(山善)(113)
  • ヨコヅナ(110)
  • 大正天びん製作所(90)
  • 三菱電機(89)
  • StarTech.com(84)
  • ノーブランド(82)
  • マースジャパンリミテッド(82)
  • エスケー化研(81)
  • 萩原(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2kg」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(500本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1袋(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(250本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードネール

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋
    当日出荷
    ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
    用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅色シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
  • 結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1箱(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
    用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。色黒
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋
    当日出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1袋(50本)
    当日出荷から60日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(2000枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
    用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(2000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
    用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
  • ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
    用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(2000本)
    当日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷から100日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
  • ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
    用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
  • 固定具 マルチタイプレート PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 マルチタイプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1袋
    当日出荷から60日以内出荷
    複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
    用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1袋(1000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
    用途ケーブルなどの識別、表示。
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    当日出荷から40日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • LANケーブル CAT6 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(10本)
    当日出荷から31日以内出荷