カテゴリ

  • 電気材料(150)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(46)
  • 大阪魂(1,636)
  • エスコ(424)
  • RS PRO(305)
  • 岩田製作所(147)
  • TRUSCO(140)
  • グーリング(135)
  • フジキン(106)
  • サンワ[テープ](104)
  • NACHI(不二越)(103)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(101)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(91)
  • 椿本チエイン(77)
  • 三菱マテリアル(76)
  • 岡崎精工(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • 京セラ(67)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • アズワン(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.8mm」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    配線止め具 クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1セット(25個)
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
  • ケーブル固定具グレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブル固定具グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    材質ポリプロピレントラスコ品番390-8046質量(g)267寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • 固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。材質ポリプロピレン最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3テレホングレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-40~105寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100本)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
  • クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋
    当日出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • 固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋
    翌々日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質ポリプロピレントラスコ品番825-7218テレホングレー質量(g)267使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)17.3使用場所屋内
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
    材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
  • 4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1式(500個)
    6日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
    材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
    用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。アルミ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)77トラスコ品番438-2579材質アルミニウム質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540
  • 固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。材質ポリプロピレン最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3質量(g)243使用温度範囲(℃)-40~105寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    66,980税込73,678
    1箱(5袋×100個)
    9日以内出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。トラスコ品番731-1656材質ポリプロピレン幅(mm)25.4タイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付最大静荷重(g)227取付穴径(mm)3.9
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    869税込956
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
  • クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    クリップ型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(100個)
    当日出荷
    固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
    用途結束バンド、束線の固定。シルバー材質亜鉛メッキ鋼縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー 耐候性ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    束線に対して平行または、垂直に使用できます。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。幅(mm)9.5長さ(mm)19.0高さ(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0
  • 薄型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    材質ナイロン66使用箇所屋内
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
  • 仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(2000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,498税込6,048
    1袋(100本)
    当日出荷
    「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
    材質耐候性ポリプロピレン
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
    材質テフロンナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
  • エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,598税込9,458
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
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
"4.8mm" PANDUIT(パンドウイット) 【通販モノタロウ】