カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- イスカル(5)
- 岡崎精工(4)
- MSTコーポレーション(2)
- コンドーテック(1)
- タンガロイ(1)
- スイッチサイエンス(1)
「40SCD」の検索結果
特価

ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)30日以内出荷色黒材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176最大結束径(Φmm)40仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内