カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(167)
  • SMC(59)
  • KEMET(53)
  • 廣杉計器(49)
  • RS PRO(47)
  • MAC8(マックエイト)(44)
  • 東芝(35)
  • 岩田製作所(33)
  • エレコム(27)
  • ニチコン(27)
  • onsemi(26)
  • リスパック(24)
  • VISHAY(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • エスコ(18)
  • あかぎ園芸(18)
  • 日本ケミコン(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h 袋」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(50本)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(250本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(250本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50本)
    当日出荷
    「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
    材質耐候性ポリプロピレン
  • コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    コーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    特性耐候
  • ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。色黒
  • ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(50本)
    当日出荷
    電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
    用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプ色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
  • テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
  • ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
    用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • 360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • リベット式薄型押し込み固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    リベット式薄型押し込み固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
    用途結束バンド、束線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法リベット適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(200個)
    当日出荷から95日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
  • ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(250本)
    当日出荷
    屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
    用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥61,980税込¥68,178
    1袋
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
  • スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた結束バンドです。
    用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
  • ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(250本)
    当日出荷から30日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
    用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥56,980税込¥62,678
    1袋(500本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(250本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
    トラスコ品番868-8070材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(50個)
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • 固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 タイプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥95,980税込¥105,578
    1袋(500個)
    4日以内出荷から20日以内出荷
    各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋
    当日出荷
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番731-0706材質耐候性ナイロン66色黒質量(g)755使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~7.6寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6使用場所屋内
  • ハーネス結束バンド固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネス結束バンド固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(1000個)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    結束バンドとともに使用し、束線を固定。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
  • マルチタイプレート PANDUIT(パンドウイット)

    マルチタイプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(2袋×100個)
    19日以内出荷
    複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
    用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66色ナチュラル
  • 連結リング固定具(密閉型) 屋内用 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具(密閉型) 屋内用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2袋×1000個)
    19日以内出荷
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番477-4477材質ナイロン66幅(mm)14.5色ナチュラル高さ(mm)7.6穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.1ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)5.1バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6縦(mm)9.1横(mm)14.5
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5袋×100本)
    19日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(2袋×250本)ほか
    19日以内出荷
    耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋
    20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋
    20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66色白固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCAXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCAXシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1袋(10個)ほか
    30日以内出荷から95日以内出荷