カテゴリ
- 電気材料(26)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(10)
- EIKO(栄工舎)(49)
- HARWIN(71)
- KOA(57)
- NACHI(不二越)(77)
- NB(日本ベアリング)(46)
- OSG(オーエスジー)(66)
- RS PRO(53)
- RYOCO(菱高精機)(36)
- TRUSCO(69)
- イシハシ精工(38)
- エスコ(51)
- グーリング(99)
- サンワ[テープ](36)
- タンガロイ(36)
- ポップリベット・ファスナー(33)
- 三菱マテリアル(45)
- 大阪魂(394)
- 岡崎精工(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6.1mm」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。





+1
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(500枚)ほか当日出荷から95日以内出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。






シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
連結リング固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781セット(1000個)当日出荷束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
レーザープリンタ用ラベル 1000枚入り
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781セット(1000枚)当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。トラスコ品番731-1451色白質量(g)680使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)50.8列数4寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)16ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(2000本)当日出荷から7日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1箱(3000枚)ほか当日出荷から95日以内出荷ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
セルフラミネートラベル 1000枚入り
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781セット(1000枚)当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。トラスコ品番475-4841色白質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2







CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781袋(50本)当日出荷から翌々日出荷はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋当日出荷タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7384材質ナイロン66幅(mm)(ウイング幅)18色ナチュラル高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781袋(32本)翌々日出荷から95日以内出荷柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。材質ポリプロピレン色ライトグレー長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から翌々日出荷スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
ピークタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥599,800税込¥659,7801袋(1000本)翌々日出荷高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色オレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1冊当日出荷から95日以内出荷セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。用途ケーブル表示材質ビニール使用温度範囲-40~66℃使用場所屋内
熱収縮チューブ テフロン
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781セット(25本)当日出荷から95日以内出荷絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
固定具 ハーネスクリップ 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(2000個)翌々日出荷から7日以内出荷一体式のバネが束線をしっかりと固定します。用途ケーブルの固定。色黒
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801袋当日出荷から20日以内出荷用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(1250枚)15日以内出荷から30日以内出荷熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。用途ケーブルの表示材質ビニール使用温度範囲(℃)-46~107
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(10本)19日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠トラスコ品番195-0377材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色青種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5ケーブル長(m)2.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6





+1
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781箱(500個)95日以内出荷MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外