カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「818-0431」の検索結果

スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥38,980~税込¥42,878~1袋ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。用途ケーブルの結束。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(1000本)4日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13