カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ホンダ(45)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • エスコ(4)
  • unitech(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • トヨタ(3)
  • brembo(3)
  • VERTEX STYLE(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • SAMTEC(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • キングジム(1)
  • サンドビック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「907g」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1000本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(2500枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1000本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780特価
1セット(6フィート×20本)
当日出荷から10日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1袋
当日出荷から95日以内出荷
用途ケーブルなどの固定
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1000本)
当日出荷から7日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1箱(5000本)
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
9,298税込10,228
1セット(25本)
当日出荷から40日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
55,980税込61,578
1箱(5本)
翌々日出荷から95日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウントPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1袋
当日出荷から30日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
ポリイミド製ラベル PANDUIT(パンドウイット)ポリイミド製ラベルPANDUIT(パンドウイット)
229,800税込252,780
1箱(20000枚)ほか
5日以内出荷
はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
用途はく離証明用ラベル
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1袋
15日以内出荷から20日以内出荷
用途ケーブルなどの固定使用場所屋内
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1箱(20000枚)
30日以内出荷
質量(g)907使用温度範囲(℃)-40~150寸法(縦×横)(mm)15.2×5.1面付5.1
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1袋
20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1袋(1000個)
20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-35~93