一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~
1箱(4袋×10個)ほか
4日以内出荷から59日以内出荷
古河電工産業電線社製アルミケーブル検証済みのアルミ端子ですJIS C2810、JCAAK1001の要求する接続技術をクリアしていますバレル内部にはコンパウンドが内包済みです
用途アルミ電線の端子に。材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルスプライスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
用途アルミ電線と銅電線の接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル端子BMLPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
アルミニウム端子 スズメッキPANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,978
1セット(40本)
9日以内出荷
アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。