電気材料 (15) パソコン/周辺機器 (13) 制御機器 (3) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780特価
1箱(10本)
当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途 カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途 モジュラープラグの成端補助 トラスコ品番 128-0441 適合機種 SPS6X28-C 色 青 質量(g) 15 使用温度範囲(℃) -10~60 適合プラグ モジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 導体 24AWG ケーブル径(Φmm) 6.4 カテゴリー カテゴリ6A
カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。
独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。
高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
用途 カテゴリ6通信用コネクタ。 仕様 カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル 材質 サーモプラスチックPVCりん青銅 質量(g) 352 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ6
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番 195-0482 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 色 グレー 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 5 ケーブル長(m) 5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ5E
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途 カテゴリ5ELAN配線用 高さ(mm) 18.28 質量(g) 6.95 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65 縦(mm) 15.87 横(mm) 38.09 適合ケーブル AWG28単線より線/AWG30単線 被覆外径(mm) Φ3.046~Φ4.699を設定 導体外径(Φmm) ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線 絶縁体外径(mm) Φ最大0.635 カテゴリー カテゴリ5e
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途 カテゴリ5e LAN配線用。 適合 ジャック:Cat5e トラスコ品番 194-9169 幅(mm) 38.1 色 白 高さ(mm) 18.28 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65 奥行(mm) 15.7 ポート数 1 縦(mm) 15.87 横(mm) 38.09 適合ケーブル AWG28単線より線/AWG30単線 カテゴリー カテゴリ5e
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途 カテゴリ6LAN配線用 高さ(mm) 18.28 質量(g) 6.95 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65 縦(mm) 15.87 横(mm) 38.16 適合ケーブル AWG28単線より線/AWG30単線 被覆外径(mm) Φ3.046からΦ4.699を設定 導体外径(Φmm) ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線 絶縁体外径(mm) Φ最大0.635 カテゴリー カテゴリ6
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スタンダード 結線 T568B
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
カテゴリ6 LAN配線用。
仕様 ●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174 色 グレー アズワン品番 67-6604-94
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途 カテゴリ5e LAN配線用 トラスコ品番 194-9162 色 青 高さ(mm) 18.28 質量(g) 6.95 種類 UTP 径(Φmm) (外被覆)3.046~4.699を設定 使用温度範囲(℃) -10~65 縦(mm) 15.87 横(mm) 38.09 適合ケーブル AWG28単線より線/AWG30単線 使用場所 屋内 絶縁被覆外径(Φmm) 最大0.635 カテゴリー 5e
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途 CAT5E通信用コネクタ 仕様 成端補助工具:SGPT トラスコ品番 194-9948 質量(g) 173 径(Φmm) (外被覆)3.09~3.30 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CAT5e 適合ケーブル AWG30のより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 使用場所 屋内 プラグタイプ RJ45 絶縁被覆外径(Φmm) (最大)0.53
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット) 15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン 全長(mm) 58 色 【スリーブ】イエロー 外径(Φmm) 【最大絶縁】23.1 耐熱温度(℃) 105 推奨適合工具 CT-3001/ST&CD-920-F92 適合電線 300kcmil、150mm アズワン品番 64-5029-12 ピン長さ(mm) 32 絶縁被覆むき長さ(mm) 37 メーカー商品コード 227-7210
細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 129,800~税込 ¥ 142,780~
1箱(10本)
20日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質 ポリカーボネート、リン青銅 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A ケーブル外径(Φmm) 4.7 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1箱(10本)
20日以内出荷 から 30日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm) 3.8 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番 564-8078 タイプ ダイセットなし 電源 18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 40 開口幅(mm) 45.7
フェルール用圧着ダイ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。
用途 フェルール端子の圧縮に。 適合工具 CT-3001/STBT
ダイインサート PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。
用途 端子の圧縮に。 トラスコ品番 564-9548 適合工具 UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L 適応 銅導線#22~#8AWG
カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(10本)
23日以内出荷 から 27日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 6.4 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケース トラスコ品番 564-8070 タイプ 圧着ヘッドなし 電源 10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 15
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1袋(1000個)
30日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様 【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃) -10~60 被覆可能外径(Φmm) 3.09~3.30 コード 194-9949 適合ケーブル AWG30のより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 適合工具 【成端補助】SGPT アズワン品番 64-5034-96 プラグタイプ RJ45 カテゴリー カテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm) 最大0.53