カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- CKD(9)
- EFFORT(エホート)(8)
- FACOM(7)
- KEMET(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PIAA(9)
- SEED(シード)(3)
- TRUSCO(4)
- エスコ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- サンドビック(28)
- パトライト(PATLITE)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(14)
- 三菱電機(13)
- ブランドをもっと見る
「EH-2」の検索結果

幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(500個)翌々日出荷幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6色黒高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(25本)当日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
手動式結束工具用テンションロッキングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個欠品中締め付け強度を固定できます。用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E色黒質量(g)24
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥699,800税込¥769,7801台20日以内出荷MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
結束工具用ホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個20日以内出荷結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113
フルコーティングステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980税込¥46,1781袋(50本)30日以内出荷極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外