カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- イスカル(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- オーム電機(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- サカエ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- マキタ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- StarTech.com(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
「LHM」の検索結果
特価

L字型ホール固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋当日出荷から30日以内出荷22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6色ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
L字型ホール固定具 M5ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781袋(500個)15日以内出荷壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番100-2558材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内