カテゴリ
- 電気材料(29)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- メディアカバーマーケット(156)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- 寺西化学(14)
- テグテックジャパン(13)
- MANN-FILTER(12)
- CLINGAIR(12)
- omron(オムロン)(8)
- TP-LINK(8)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(8)
- SKC(環境測定)(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- シービージャパン(5)
- Manfrotto(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- サン電子(PC)(4)
- TDT(田野井)(3)
- ブランドをもっと見る
「MLT」の検索結果

ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。色シルバー引張強度(N)1112
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋(25本)ほか当日出荷から60日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋(50本)当日出荷から20日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。材質SUS304色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
MLTステンレスバンド専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥66,980税込¥73,6781丁当日出荷手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。トラスコ品番355-2683適合機種MBS・MBH質量(g)900幅×長さ(mm)200×148
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束トラスコ品番828-1555材質SUS長さ(mm)61000幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MLTタイプ アルミケーブルタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(250本)15日以内出荷から95日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980~税込¥104,478~1箱(100本)20日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。引張強度(N)5339
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥699,800税込¥769,7801台20日以内出荷MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥489,800税込¥538,7801箱(5巻)15日以内出荷耐紫外線、耐油性などに優れています。仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ材質ネオプレン合成ゴム質量(kg)3
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980~税込¥71,478~1箱(250本)30日以内出荷独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(25個)20日以内出荷仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316材質ステンレス(SUS316)
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋(25本)ほか30日以内出荷から60日以内出荷ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801巻30日以内出荷仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋翌々日出荷から95日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50本)翌々日出荷から9日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
コーティングステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋9日以内出荷表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11色シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
ステンレスバンド専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801丁当日出荷引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
ヒートトレースウェーブタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1袋20日以内出荷無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
ナイロン11コーティング ステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781袋(50本)30日以内出荷ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
フルコーティングステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋(50本)30日以内出荷極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール色黒質量(g)27
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980税込¥105,5781巻95日以内出荷仕様屋内外トラスコ品番856-7530材質ステンレス(SUS316)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25質量(kg)3長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋当日出荷長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7212材質SUS質量(kg)1.51色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)ほか95日以内出荷MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801丁20日以内出荷ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)