カテゴリ

  • 電気材料(39)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(1,563)
  • cotta(75)
  • RS PRO(164)
  • Simport(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • YAMAHA(ヤマハ)(228)
  • イマオコーポレーション(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,321)
  • ケーピープラテック(78)
  • コンバテックジャパン(78)
  • トヨタ(63)
  • パール金属(50)
  • ビーエム機器(87)
  • フェリック(104)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(158)
  • ヤマニパッケージ(68)
  • 朝日ウッドテック(54)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(49)
  • 高田ベッド製作所(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NACHI」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • 結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋
    当日出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66推奨適合工具GTS、PTS
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋
    当日出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋
    当日出荷
    設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7210材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
  • 薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0294材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
    用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
    用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。色ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
  • コンタータイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
    用途ケーブルなどの結束。
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番147-8959材質ナイロン66質量(kg)1
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋
    当日出荷
    タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7384材質ナイロン66幅(mm)(ウイング幅)18色ナチュラル高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(100個)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
    用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
  • L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6色ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
  • 薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋
    当日出荷
    完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1色ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
  • L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋
    当日出荷
    Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。トラスコ品番814-6668材質ポリエチレン幅(mm)5.4色黒高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,698税込¥10,668
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。トラスコ品番814-6648材質ポリエチレン幅(mm)5.4色ナチュラル高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルの結束、固定
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 押し込み型コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(10袋×100個)
    3日以内出荷
    Φ9.7mmまでのケーブル、電線などをクリップに挿入するだけで保持できます。ウイングがついており、振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-5147材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)22.5寸法A(mm)12.4寸法D(mm)8.3寸法B(mm)9.1最大結束径(Φmm)9.7寸法C(mm)22.5固定方法押し込み結束可能径(mm)9.7
  • 固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(500個)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
    用途ケーブルの固定材質ナイロン66厚さ(mm)1.5色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
  • 旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥88,980税込¥97,878
    1袋(250本)
    15日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋
    20日以内出荷
    束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0567材質ナイロン66質量(kg)1色ナチュラル高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    使用場所屋内
  • 接着固定用マウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    接着固定用マウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
    用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
  • スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻
    20日以内出荷
    ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブルの保護、磨耗防止。トラスコ品番818-0551材質ナイロン66厚さ(mm)0.8質量(kg)3色ナチュラル長さ(m)76.2使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4最大結束径(Φmm)25.4チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8使用場所屋内
  • 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1箱(1000本)
    20日以内出荷
    ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥96,980税込¥106,678
    1箱(2000本)
    30日以内出荷
    2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
    用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
  • スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻
    31日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-2トラスコ品番731-1508材質ナイロン66厚さ(mm)1.1質量(kg)4色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)25.4~Φ76.2最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1使用場所屋内