モジュラープラグ (5) モジュラージャック (2) ケーブル (23) ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途 ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。 トラスコ品番 252-8456 質量(g) 214 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 Cat 6 適合ケーブル外径(Φmm) 5.72~6.35 材質(ハウジング) ポリカーボネート 適合ケーブル 23~24AWG 適合工具 MPT5-8AS、MTP5E 材質(コンタクト) 金メッキリン青銅 使用場所 屋内 絶縁体外径(mm) 0.91~1.07 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格 カテゴリ6 トラスコ品番 496-2842 質量(g) 513
カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) ¥ 62,980税込 ¥ 69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途 カテゴリ6A通信用コネクタ 種類 カテゴリ6A 仕様 Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応 トラスコ品番 828-1671 材質 サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -10~60 適合ケーブル AWG23/24の単線 使用場所 屋内 被覆外径(mm) 最大 Φ7.87 [mm] 導体外径(Φmm) AWG23 およびAWG24 の単線 絶縁体外径(mm) 最大 Φ1.22 [mm]
モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット) (7件のレビュー) 当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類 カテゴリー5e トラスコ品番 451-6168 質量(g) 170 使用温度範囲(℃) -10~+60 規格 CAT5e 使用温度範囲 25~85%(結露なきこと) 材質(ハウジング) サーモプラスチック 材質(コンタクト) りん青銅 絶縁被膜外径(mm) 4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋) 170 導体外径(Φmm) 0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm) 0.889Φmm~1.016Φmm プラグタイプ 8P8C
かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途 シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。 仕様 再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1 適合 導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -40~85 被覆外径(mm) 5.8~9.0 絶縁体外径(mm) 1.0~1.6 プラグタイプ RJ45 挿抜回数 2 カテゴリー 対応:カテゴリ5e、6、6A
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 形状 スリム/細径 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 導体 単線 結線 T568B 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 ケーブルサイズ(AWG) 28
モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット) (4件のレビュー) 当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様 RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番 786-8171 セット内容 圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg) 1
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容 本体のみ 仕様 RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番 786-8162
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途 カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 使用温度範囲(℃) -10~60
カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 79,980~税込 ¥ 87,978~特価
1箱(10本)
当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60
JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途 CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。 付属品 成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番 129-2271 材質 ポリカーボネイト 色 黒/青 タイプ 22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類 カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃) -10~65 適合ケーブル 5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプ RJ45
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 4.7
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途 シールドでのLANケーブルの延長に。 トラスコ品番 239-1383 幅(mm) 15.89 色 黒 高さ(mm) 18.06 タイプ シールド付き 種類 6A 使用温度範囲(℃) -10~75 奥行(mm) 27.51
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレット等の接続 材質 ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブル スリム 曲げ半径(mm) (ケーブル)15 結線 T568B
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CAT6A ケーブル スリム ケーブル外径(Φmm) 4.7 使用場所 屋内
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様 ●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878 アズワン品番 67-6605-39
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途 LAN配線用 種類 CAT6/シールド 仕様 EGJT-1(別売) トラスコ品番 161-0537 長さ(mm) 15.87 幅(mm) 18.77 色 シルバー 高さ(mm) 38.13 質量(g) 17 使用温度範囲(℃) -10~65 適合ケーブル AWG22-26単線及びより線 使用場所 屋内 被覆外径(mm) 5.08~8.38 絶縁体外径(mm) (最大)1.52
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スタンダード 結線 T568B
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル トラスコ品番 148-7336 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 質量(g) 19 線心数 4P 結線 T568B
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ6
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線。 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル径(Φmm) 3.8
カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途 LAN配線用 種類 CAT6A/シールド 仕様 EGJT-1(別売) トラスコ品番 148-7195 長さ(mm) 15.87 幅(mm) 18.77 色 シルバー 高さ(mm) 38.13 質量(g) 14 使用温度範囲(℃) -10~65 適合ケーブル AWG22-26単線及びより線 使用場所 屋内 被覆外径(mm) 5.08~8.38 絶縁体外径(mm) (最大)1.52
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様 両端RJ45プラグ付パッチコード 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スタンダード 結線 T568B
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g) 31 ケーブル スリム 曲げ半径(mm) 15 線心数 4P 結線 T568B
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途 シールドでのLAN配線 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g) 140 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 2.5 プラグ RJ45 ケーブル スタンダード 端子対数 26AWG4対 結線 T568B ケーブル径(Φmm) 6.1 ケーブル形状 スタンダード カテゴリー 6A/6
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット) 14日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃
細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 129,800~税込 ¥ 142,780~
1箱(10本)
20日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質 ポリカーボネート、リン青銅 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A ケーブル外径(Φmm) 4.7 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1箱(10本)
20日以内出荷 から 30日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm) 3.8 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線
カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(10本)
23日以内出荷 から 27日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 6.4 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24