カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(86)
  • ユーボン(1)
  • 栃木屋(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • CKD(57)
  • ティーエフサービス(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • SMC(18)
  • エスコ(15)
  • 大和バルブ(12)
  • 三菱電機(11)
  • エレコム(7)
  • コクヨ(5)
  • サンドビック(4)
  • ワルター(4)
  • ホッティーポリマー(4)
  • DJ(ドライブジョイ)(4)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VHB」の検索結果

プロの現場向け3M人気商品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
  • VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
    材質亜鉛メッキ鋼使用温度範囲(℃)-35~93寸法C(mm)7.4固定方法VHB粘着テープ使用箇所屋外・高温
  • 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT(パンドウイット)

    可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(5袋×100個)
    19日以内出荷
    配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
    用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1807材質ナイロン66幅(mm)28.4高さ(mm)16.8穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)50.3ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4最大静荷重(g)1250
  • 固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1袋(1000個)ほか
    20日以内出荷
    クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-35~93
  • トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    トグルスイッチ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
    用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート透明質量(g)38.55
3m vhb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m vhb