カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ABRACON(10)
- ユーボン(1)
「abm-t3」の検索結果



マウントベース(粘着テープなし)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781袋(200個)翌日出荷から95日以内出荷束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。用途電線の配線、固定仕様RoHS対応


マウントベース ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋当日出荷から20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥73,980税込¥81,3781袋20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内