カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ABRACON(180)
  • AMPHENOL(14)
  • DAIKO(大光電機)(42)
  • EATON(イートン)(12)
  • Festo(150)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • omron(オムロン)(13)
  • SMC(85)
  • StarTech.com(13)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • サンドビック(14)
  • トリニティ(32)
  • ビーエム機器(97)
  • ミヤコ(12)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • リスパック(14)
  • 三菱電機(17)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abm」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ブラック

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS色白使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
  • タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋
    当日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックタイ用タイマウント M3ネジ止め PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント M3ネジ止め

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋
    当日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • マウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ブラック

    マウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ベージュ

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66色白固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • 4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥31,980税込¥35,178
    1式(500個)
    6日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
    材質耐候性ABS色黒使用温度範囲(℃)-29~49
  • タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354材質難燃性ナイロン66色白質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(10袋×50個)
    9日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番148-7057材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)6.4ねじ寸法M3縦(mm)38.1横(mm)38.1固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9最大静荷重(g)513ねじ穴(Φmm)3.7
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(2袋×500個)
    19日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6549材質ナイロン66色白高さ(mm)4.1ねじ寸法M3縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)59ねじ穴(Φmm)3.7
  • スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
    色黒使用温度範囲(℃)-29~82
  • マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベースABS(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(2袋×500個)
    9日以内出荷
    結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系色テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4
  • マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(200個)
    15日以内出荷
    材質ABS色白高さ(mm)6.4質量(g)670使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)19.1横(mm)130.3固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)840使用場所屋内
  • マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベースナイロン66(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(5袋×100個)
    19日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
    用途電線の配線、固定。トラスコ品番403-6565材質ナイロン66長さ(mm)28.4幅(mm)28.4厚さ(mm)4.1色白高さ(mm)4.1奥行(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ねじねじ穴(Φmm)3.7
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1袋
    20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • 屋内使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    屋内使用結束バンド、固定具キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱
    翌々日出荷
    結束バンドとマウントベースのキット製品です。
    用途電線ケーブルの固定・結束。トラスコ品番403-6875セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内用
  • タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント(ねじ止め式) ナイロン66

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(10袋×25個)
    94日以内出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定。トラスコ品番828-1379材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)8.6縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ネジ適合バンド幅(mm)8.4~19.1使用ねじM3
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(10袋×50個)
    94日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番818-0162材質ナイロン66色白高さ(mm)6.4ねじ寸法使用:M3縦(mm)50.8横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm):2.3~8.9最大静荷重(g)908ねじ穴(Φmm)3.9