カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「abm112-at」の検索結果
特価

マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥8,198税込¥9,0181袋(100個)当日出荷から翌々日出荷仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。色黒仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(2袋×500個)19日以内出荷束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6549材質ナイロン66色白高さ(mm)4.1ねじ寸法M3縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)59ねじ穴(Φmm)3.7