カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ABRACON(45)
  • SMC(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • エレコム(1)
  • カモン(1)
  • ミヤコ(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ユーボン(4)
  • リスパック(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abm20」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
    色黒使用温度範囲(℃)-29~82
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(2袋×500個)
    19日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6549材質ナイロン66色白高さ(mm)4.1ねじ寸法M3縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)59ねじ穴(Φmm)3.7
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ブラック

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1袋(500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • マウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ブラック

    マウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
m200鍵特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m200鍵