カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • GVS(11)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KSフィルター(5)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SMC(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イスカル(4)
  • エスコ(19)
  • スバル(6)
  • ニッサン(5)
  • パナソニックコネクト(30)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-1/4」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。
  • マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベースABS(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(2袋×500個)
    9日以内出荷
    結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系色テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4
  • フラットケーブル固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(1000個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
    用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(500個)
    95日以内出荷
    仕様屋内トラスコ品番858-6314材質ABS質量(kg)2色テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454