カテゴリ

  • 電気材料(993)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 制御機器(47)
  • 防犯用品(27)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(74)
  • アインツ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • Texas Instruments(4)
  • and(9)
  • サンドビック(2,103)
  • エスコ(693)
  • ホンダ(693)
  • ALCANhands(686)
  • レイ・アウト(476)
  • メディアカバーマーケット(464)
  • BIGM(丸山製作所)(420)
  • ラフアンドロード(415)
  • AWJ(403)
  • 日栄インテック(375)
  • D'Addario(361)
  • アカギ(340)
  • SANDVIK(322)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(302)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「and」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,191件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(25個)
    当日出荷
    配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
    用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
    用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプ色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    クリップ型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット(100個)
    当日出荷
    固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
    用途結束バンド、束線の固定。材質亜鉛メッキ鋼色シルバー縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ステンレス(SUS304)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(50本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    材質SUS304色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋ほか
    当日出荷
    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • 連結リング固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(1000個)
    欠品中
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
  • ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
    用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。トラスコ品番731-6020材質アセタール色黒高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
  • 押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS色白使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐候性に優れています。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
  • 2方向挿入タイプ ステンレス固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    2方向挿入タイプ ステンレス固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋
    当日出荷
    2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
    用途ステンレススチールバンドの固定トラスコ品番496-2010材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに最適です。
    用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • 結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
  • タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • エラストマー製結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    エラストマー製結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
    用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3色黒使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃
  • 金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
    色ライトブルー固定方法ネジ止め
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
    用途フラットケーブルの固定。材質PVC色グレー使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。トラスコ品番477-4388材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • 長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋
    当日出荷
    バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
    用途長尺メタルバンド用バックル。トラスコ品番819-3727材質SUS316長さ(mm)33.4幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
  • バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
    用途長尺メタルバンド用バックル。材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
  • ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
    用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質スチール幅(mm)11.2
  • ステンレス製平面パネル穴用マウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス製平面パネル穴用マウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋
    当日出荷
    パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
    用途平面パネルへのケーブルの固定トラスコ品番496-2028材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ(mm)5.3質量(g)96使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~15.9使用場所屋内外差込穴径(mm)9.7~Φ16パネル厚(mm)(最大)12.7
  • コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
...
android特集