カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- ANEX(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- JAPANNEXT(3)
- KTC(2)
- Pro-Auto(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- JTC(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SPARKFUN(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「anex 428」の検索結果

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ5e