カテゴリ
- 電気材料(18)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(1)
絞り込み
色
ブルー(17)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ユニワールド(2)
- リヒトラブ(24)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(72)
- HANVO(ハンボ)(1)
- ゆたか磨材(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(182)
- BAUHAUS(マツ六)(62)
- HORIBA(堀場製作所)(31)
- NACHI(不二越)(82)
- StarTech.com(35)
- アイリスオーヤマ(49)
- アクアソル(201)
- オカムラ(岡村製作所)(320)
- カツイチ(104)
- ケニス(30)
- パール金属(34)
- 自重堂(35)
- 黒田精工(1,512)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「aqua」の検索結果

テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品




ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoB色ケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
タイマウント(テフゼル)
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)当日出荷高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3




ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス



タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9942タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9946タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9957タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9945タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8420タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9917タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm



研磨済みLC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。 ジルコニア製スリーブを使用しています。用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210色アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に色アクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95色ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上



研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(100個)4日以内出荷から100日以内出荷マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。質量(kg)3.27材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック長さ(m)56.6使用温度範囲(℃)-10~60挿入損失(dB)0.3(平均)
2連LCアダプタ(16心、DLC8個実装)(OM4)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801式(5個)6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ仕様LCアダプターパネルデュプレックス色アクアタイプOS3/OS4芯数16
Opticom QuickNet 光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS仕様LCデュプレックス色アクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂色アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(10本)20日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262色ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2