カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
- TRUSCO(1)
- アイマーク(1)
- イマオコーポレーション(2)
- カナフジ電工(1)
- ギケン(1)
- ダイワアドテック(1)
- ユーボン(1)
- 前澤化成工業(4)
- 岡本工機(1)
「ast100」の検索結果

エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980~税込¥92,378~1箱(500本)15日以内出荷架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外