カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- IKO(日本トムソン)(8)
- THK(6)
- SUGICO(スギコ)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- ユニット(1)
- SHIFT(1)
- アイマーク(1)
「ast2.5」の検索結果

エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801箱(500本)15日以内出荷架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外