圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から8日以内出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形寸法(mm)6.3×0.8最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0色青外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から翌々日出荷
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキナイロン定格電圧(V)600
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷から95日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から60日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
18ポート汎用アースバーPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途接地工事に。適合【ワイヤー(AWG)】14~4トラスコ品番645-2088材質錫メッキ/銅長さ(mm)295.7幅(mm)15.7色シルバー高さ(mm)12.2ポート数18RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用PANDUIT(パンドウイット)¥35,980税込¥39,578
1箱(5袋×100個)
23日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
ダイインサートPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。
用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)21日以内出荷
電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6色青質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷から95日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~
1セット(250個)
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形