カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BELDEN(90)
- ミツビシ(87)
- StarTech.com(75)
- RS PRO(58)
- MAZDA(マツダ)(36)
- CKD(29)
- ROLINE(27)
- サンワサプライ(18)
- ホンダ(14)
- サンワダイレクト(12)
- パール金属(11)
- 日本製線(11)
- BLACK BOX(11)
- 椿本チエイン(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 伸興電線(6)
- 通信興業(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「b-568」の検索結果
特価

光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801箱(20本)4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)30タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード 0.5m
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)31ケーブルスリム曲げ半径(mm)15線心数4P結線T568B
シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色オレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)3.8
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980税込¥102,2781箱(10本)30日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスSC色黄質量(g)115タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)3.0芯数2難燃性ライザー
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24