カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BELDEN(16)
- Lumberg Automation(16)
- SPARKFUN(3)
- Hirschmann Test & Measurement(3)
- MK Electric(3)
- エレコム(2)
- 明工社(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- エレキット(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- ATEN(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「belden lan」の検索結果
特価

カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。