カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • KTC(49)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • NSP(36)
  • RS PRO(20)
  • SMC(154)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • TRUSCO(91)
  • エスコ(61)
  • オーム電機(18)
  • サンワサプライ(17)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(39)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • ホンダ(104)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 大阪魂(42)
  • 日研工作所(19)
  • 福井クラフト(35)
  • 空調服(30)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt2」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥139,800税込¥153,780
    1丁
    当日出荷
    締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。 ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
    用途結束バンドの締め付けと切断用仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用トラスコ品番434-8141長さ(mm)176幅(mm)194質量(kg)1適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ブルー
    ホワイト
    +3

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
    用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
  • 研磨済み光コネクタ用ブーツ PANDUIT(パンドウイット)

    研磨済み光コネクタ用ブーツ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
    用途光ファイバー通信に材質ラバー、プラスチック質量(g)3.53使用温度範囲(℃)0~60使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ブルー
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    +3

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥219,800税込¥241,780
    1丁
    32日以内出荷
    MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
    材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    ブルー
    パープル
    +1

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    パープル
    グリーン
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    グレー

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • 長尺メタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンド Iシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻
    当日出荷
    過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26使用場所屋内・屋外用
  • 長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から30日以内出荷
    過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316エポキシポリエステル厚さ(mm)0.35色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26推奨適合工具BT2HT使用場所屋内・屋外用
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻
    9日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(10本)
    19日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠トラスコ品番195-0377材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色青種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5ケーブル長(m)2.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(25本)
    20日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    パープル
    グリーン
    オレンジ
    ブラック
    イエロー
    ブルー
    レッド
    +1

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
  • MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1袋(25本)
    31日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
    材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(25本)
    31日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
    材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)513幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)102コード167-1384引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTIアズワン品番64-5034-98