カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 富士電機(15)
- SMC(6)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- ニューストロング販売(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- SK11(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- LIXIL(1)
- PROST's(1)
- セイワ工業(1)
「bw63」の検索結果
特価

バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷から翌々日出荷バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。用途長尺メタルバンド用バックル。材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)9日以内出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外