カテゴリ
- 電気材料(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(48)
- SMC(34)
- 西邦工業(13)
- 能瀬精工(JNS)(8)
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- 電成興業(6)
- フリッツメディコ(5)
- セイコーソリューションズ(4)
- 旭精工(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- ニッポー(2)
- 三菱電機(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- HEIKO(2)
- ギガ・セレクション(2)
- フェザー安全剃刀(2)
- VOICE(2)
- 常磐精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-25 seiko」の検索結果

タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋当日出荷から8日以内出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801箱(500本)15日以内出荷架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10袋×100本)19日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番403-7227材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)12.7
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500個)20日以内出荷連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外