カテゴリ

  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • エレコム(122)
  • MICROCHIP(25)
  • EPSON(8)
  • テスコム(7)
  • ハスクバーナ(6)
  • INFINEON(5)
  • フクビ化学(4)
  • STMicro(4)
  • Phenomenex(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • タンガロイ(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • 重松製作所(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • TOTO(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3tm」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。仕様UL規格品トラスコ品番252-1873質量(g)167適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6質量(g/個)1.67寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6使用ねじM6
  • タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • タイマウント(難燃性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(難燃性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途結束バンドの固定。材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
  • 接着固定用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    接着固定用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1箱(500個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7385材質難燃性ナイロン66高さ(mm)9.5質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~100縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM5ネジ
  • タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐熱性 薄

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1箱(500個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    束線をしっかり固定することができます。
    材質耐熱性ナイロン66
  • 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1箱(2袋×100個)
    77日以内出荷
    上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
    用途交差するケーブルなどの固定。