カテゴリ
- 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- ホンダ(120)
- ケルヒャー(60)
- イスカル(30)
- StarTech.com(26)
- omron(オムロン)(24)
- オーム電機(18)
- CKD(16)
- マックステル(15)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(14)
- ノーブランド(12)
- UK(三宝)(12)
- サンドビック(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 第一計器(10)
- ニッタ(10)
- TDK(9)
- 音羽電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c8s」の検索結果
特価

タイマウント(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
タイマウント(耐候性ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷耐候性に優れています。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋当日出荷から8日以内出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途結束バンドの固定。色黒材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
タイマウント PEEK
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781袋当日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。用途結束バンドの固定。色薄茶材質ポリエーテルエーテルケトントラスコ品番496-2966質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)当日出荷抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。色ライトブルー固定方法ネジ止め
ネジ止めタイプ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。色ナチュラル仕様ねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-59~85
タイマウント(難燃性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481袋(100個)当日出荷から9日以内出荷難燃性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色白材質難燃性ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
タイマウント(テフゼル)
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途結束バンドの固定。色ダークブルー材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
Quick-Build ネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1箱(500本)翌々日出荷従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398税込¥5,9381袋当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内