カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ATEN(7)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CKD(1)
- ELPA(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JTT(1)
- omron(オムロン)(2)
- PILZ(1)
- ROLINE(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(10)
- VENTION(2)
- エスコ(1)
- エレコム(15)
- オーム電機(2)
- グリーンハウス(3)
- サンワサプライ(18)
- 協和ハーモネット(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cat6 15m」の検索結果






+2
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60





カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28





+1
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60






パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。




カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内



カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B



細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8





+2
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24