カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(43)
- ROLINE(30)
- 日本製線(28)
- Hirschmann Test & Measurement(27)
- StarTech.com(21)
- ATEN(20)
- エレコム(17)
- サンワダイレクト(10)
- RS PRO(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- 冨士電線(東京)(7)
- カナレ電気(6)
- 通信興業(6)
- ダイヤトレンド(5)
- エスコ(3)
- 岡野電線(3)
- イメージニクス(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cat6 30m」の検索結果
特価

カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801箱(10本)当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(10本)20日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線