カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
    • LANケーブル(29)
  • 電気材料(55)
    • 電設用モジュラージャック(10)
    • モジュラープラグ(8)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(9)
  • 1~2未満(10)
  • 2~3未満(11)
  • 3~5未満(12)
  • 5~10未満(13)
  • 10~50未満(18)
  • 100以上(3)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(8)
  • 色パープル(13)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(18)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(11)
規格
  • CAT5e(3)
  • CAT6(32)
  • CAT6A(14)
  • その他(3)
コネクタ
  • あり(9)
構造
  • より線(12)
  • 単線(4)
使用場所
  • 屋内(12)
屋内
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(11)
23・24・26・28
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(9)
  • 4~5未満(6)
  • 5~6未満(3)
  • 6~7未満(8)
3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満
結線方式
  • その他(16)
その他
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
RJ45(オス) - RJ45(オス)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • エレコム(41)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 岡野電線(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • 協和ハーモネット(10)
  • ELPA(7)
  • サンワサプライ(71)
  • 通信興業(14)
  • BELDEN(9)
  • StarTech.com(132)
  • 日本製線(116)
  • ATEN(63)
  • Hirschmann Test & Measurement(37)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(32)
  • BLACK BOX(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • ハーティング(25)
  • RS PRO(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様AWG22~26の単線または撚り線種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
モジュラージャック カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
用途カテゴリ6通信用コネクタトラスコ品番112-7579オフホワイト種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1適合規格ジャック:1縦(mm)38.3適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線カテゴリーCat6
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,490税込1,639特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6質量(g)9
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット規格CAT6付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(1個)
当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)PANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1袋(10個)
当日出荷
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1袋(100個)
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108質量(g)33.3使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,098税込3,408
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップPANDUIT(パンドウイット)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷
Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1袋(10個)
欠品中
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6質量(g)9
カテゴリ6モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から95日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ規格CAT6仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に仕様ラックユニット数2トラスコ品番828-6006セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質ABS、PVC、合成樹脂質量(g)713使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)81寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9使用場所屋内収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本スリット幅(mm)18
シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット)シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(10個)
翌々日出荷
ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用種類CAT6/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52