カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- LANケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
- 100以上(2)
規格
- CAT6A(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(3)
パープル(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(2)
ケーブル外径(Φmm)
- 6~7未満(2)
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- エレコム(23)
- サンワダイレクト(8)
- サンワサプライ(31)
- 冨士電線(東京)(10)
- 通信興業(2)
- DXアンテナ(1)
- BELDEN(4)
- ATEN(35)
- StarTech.com(22)
- RS PRO(18)
- 日本製線(16)
- BLACK BOX(9)
- カナレ電気(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- QNAP(4)
- 興和オプトロニクス(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cat6a 100m」の検索結果

Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6AUTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980~税込¥82,478~1巻ほか5日以内出荷Cat 6A UTP銅線ケーブル(Vari-MaTriXテクノロジー搭載)で建物のネットワークをアップグレードです。プレナム対応で火災リスクを低減し、業界最高水準のパフォーマンスを提供します。使用温度範囲(℃)0~60全長(m)305ケーブル径(Φmm)6.2カテゴリーCat6A
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24