カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(10)
- サンワサプライ(8)
- RS PRO(7)
- エレコム(4)
- 興和オプトロニクス(4)
- BLACK BOX(4)
- azbil(旧:山武)(2)
- コーニング(2)
- 日本製線(2)
- ATEN(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- イメージニクス(2)
- 共立電気計器(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- Molex Premise Networks(1)
- PLANET Technology(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cat6a 10m stp」の検索結果

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内