カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- ROLINE(15)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(8)
- ATEN(7)
- カナレ電気(4)
- 協和ハーモネット(3)
- omron(オムロン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 日東工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- StarTech.com(1)
- JTT(1)
- 日本トラストテクノロジー(1)
- VENTION(1)
- MCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cat6a 15m」の検索結果

カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24